※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数50HZ 注文コード16156160 品番FS-3N 50HZ
参考基準価格(税別)¥539,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は周波数など2種類から選べます 他の種類を見る

集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。
フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。
硬質材向け高速タイプになります。

質量(kg)97 出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4 定格電流(A)5.6 ベルト速度(m/s)17.2 周波数50HZ 電源電圧(V)3相200 風速(m/s)開口部制御風速:5以上 番手標準付属ベルト:#80 ベルト寸法(mm)幅100×周長915
関連資料:※図面(0.16MB) 取扱説明書:(1.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,800 / 税込 ¥14,080
沖縄地方数量1につき ¥12,800 / 税込 ¥14,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする