コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
ストロング吸ちゃん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16156300
品番
781
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
安心・安全・品質第一の日本製
ブロック状のすべり止めでグリップ力MAX!
小指の指又を下げて編む「三本胴編み」製法で手にしっかりフィットし疲れにくい
指先補強仕様
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ナイロン
色
ネイビー
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。