中部物産貿易
中部物産貿易の 使いきり手袋
中部物産貿易の ニトリルゴム ディスポ手袋
収穫日和 50枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
16156431
品番
SB-050
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
二重構造・丈夫・滑りにくい・食品衛生法適合
用途
農業
園芸
食品加工など
材質
【樹脂部分】ニトリルゴム
色
パープル
サイズ
M
入数(枚)
50
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.7
手のひらまわり(cm)
19.4
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。