収穫日和 50枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 16156467 品番 SB-050
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

二重構造・丈夫・滑りにくい・食品衛生法適合

用途
農業
園芸
食品加工など
材質【樹脂部分】ニトリルゴム パープル サイズLL 入数(枚)50 全長(cm)24.5 中指長(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする