ZIPLOA
ZIPLOAの 背抜き手袋
ZIPLOAの 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム背抜き薄手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16156528
品番
Z-83
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
手のひら部分に天然ゴムのすべり止め付き
手袋部分はナイロン素材を使用
薄手の素材なのでゴワゴワせず手にしっかりフィットします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ナイロン
色
グリーン
サイズ
S
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。