コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
選べるサイズ軍手 2.5本編み 1双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16156781
品番
B-2801
参考基準価格(税別)
¥98
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
サイズはSS・S・M・L・LLの5サイズからお選びいただけます
2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。