コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
綿混軍手 5本編み 10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
16156808
品番
B-5010
参考基準価格(税別)
¥628
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
5本の綿リッチで丈夫な糸で編み上げた強力軍手
建築・土木などハードな作業に向いているプロ仕様なので、非常に丈夫で長持ちします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
アウトドア
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。