コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 純綿軍手
純綿軍手 5本編み 1双組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
16156817
品番
B-8001
参考基準価格(税別)
¥128
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
5本の丈夫な純綿糸で編み上げているので火を使うシーンでも使用でき、丈夫で長持ちします
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
キャンプ
アウトドア
溶接工
材質
【繊維部分】綿
色
キナリ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。