コーコス信岡
コーコス信岡の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PUグリッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16156957
品番
Z-302
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
てのひらはすべり止め素材を使用しているので吸いつくようなグリップ力です
甲は通気性のよいメッシュ素材を使用しています
用途
建築・土木作業
重機操作
運搬作業
機械メンテナンス
日曜大工
キャンプ・レジャー等
材質
掌部:[表]ポリウレタン、甲部:ポリエステル
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。