天然ゴム手袋 3双

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3双) 注文コード 16157210 品番 Z-87
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柔らかさと強さそのままの、お手軽仕様
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
塩化ビニル製の手袋に比べて、低温でも柔らかさを保ちます
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です
イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています

用途
農業
漁業
林業
園芸
建設
土木
運輸
倉庫
家庭内作業
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】綿メリヤス ブラウン サイズLL 全長(cm)26.0±1.0 中指長(cm)8.0±0.5 手のひらまわり(cm)23.6±1.0
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
花植えなどの土仕事

柔らかくて履きやすいですが
軍手などと一緒に洗濯した後に乾わかすと
手袋の指どうしや左右の手袋がベトベトにくっついてしまいます
結構強烈にくっつくので無理にはがすと内張が剥がれたり
手袋の入口が破れたりします
なぜくっつくのでしょうか?
洗剤を使って洗濯するのが良くないのでしょうか?
どのように洗えばくっつかないのか教えて下さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする