働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 16157219 品番 Z-88
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様
耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)
背抜きタイプなので通気性バツグン

用途
自動車整備
機械工業
運輸物流業
土木建築業
農業
ガーデニング
DIY
材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステル ネイビー サイズLL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする