コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
国産ECO軍手 12P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
16157280
品番
B-2112
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ECO仕様
用途
作業
ガーデニング
材質
【繊維部分】綿・ポリエステル
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
25
中指長(cm)
11
手のひらまわり(cm)
19
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。