ZIPLOA
ZIPLOAの 背抜き手袋
ZIPLOAの 天然ゴム 背抜き手袋
働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
16157325
品番
Z-89
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手のひら部分は柔らかく滑りにくい天然ゴム仕様
耐摩耗レベル2・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)
背抜きタイプなので通気性バツグン
用途
運輸物流業
土木建築業
農業
ガーデニング
DIY
材質
【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステル
色
レッド
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。