使い捨てニトリルグローブ(粉なし) 100枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード16157420 品番Z-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリーで超薄手仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
突き刺しに強く(PVC対比)、耐油性に優れたニトリル合成ゴム手袋です
食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています

用途
食品加工
機械回り・油作業
介護・衛生作業
農業・園芸
材質【樹脂部分】ニトリルゴム ブルー サイズS 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする