使い捨てニトリルグローブ(粉なし) 100枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 16157429 品番 Z-97
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリーで超薄手仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
突き刺しに強く(PVC対比)、耐油性に優れたニトリル合成ゴム手袋です
食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています

用途
食品加工
機械回り・油作業
介護・衛生作業
農業・園芸
材質【樹脂部分】ニトリルゴム ブルー サイズM 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 粉有無粉なし
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする