軽防寒手袋 オールFREE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16157490 品番 KN-W1
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)
裏地起毛仕様
手のひらにすべり止めがついてグリップ性あり
手の甲にブランドロゴ反射プリント入り
柔らか素材でフィット性があり、折りたたんでそのままポケットにも入ります。

用途
軽作業
通勤
通学
タウンユース
カジュアル
材質ポリエステル(裏起毛)・シリコン(すべり止め) カーキ サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする