中部物産貿易
中部物産貿易の 使いきり手袋
中部物産貿易の ニトリルゴム ディスポ手袋
アトリエ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
16157569
品番
NB-814
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
2重構造で耐久性に優れる
手袋の脱着がスムーズ
ダイヤ型の滑り止め形状により、グリップ力に優れる
用途
メンテナンス
食品加工
農作業
DIY
材質
【樹脂部分】合成ゴム
色
パープル
サイズ
M
入数(枚)
50
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.4
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。