中部物産貿易
中部物産貿易の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
エアロシープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16157587
品番
AS255
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸汗速乾に優れる
フィット感
しなやかな革
用途
土木建築
重機操作
スポーツ
レジャー
材質
【樹脂部分】羊革【繊維部分】ナイロン・ポリエステル、その他:ポリウレタン
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。