エアロシープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード16157605 品番AS255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾に優れる
フィット感
しなやかな革

用途
土木建築
重機操作
スポーツ
レジャー
材質【樹脂部分】羊革【繊維部分】ナイロン・ポリエステル、その他:ポリウレタン ブルー サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする