使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 16157648 品番 Z-99
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にぴったりフィットするので長時間の細かな作業に適しています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。

用途
機械作業
食品加工
調理
灯油の給油
薬品の取扱い
農業
ガーデニング
材質【樹脂部分】ニトリルゴム ブラック サイズM 入数(枚)100 全長(cm)23以上 中指長(cm)8 粉有無粉なし
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
ガーデニング

この使い捨て手袋は初めて購入しました。
自分用ではありませんが、試しに一組使ってみたところ他の使い捨て手袋より丈夫そうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする