クライムワークグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16157709 品番 CM-GW1
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)
クッション性の良い肉厚仕様
背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減
手の甲のダブルステッチがホールド感をUP
手の平は水が染みにくく、型押しパターンでグリップ力のあるPU素材
手首は幅広ストレッチジャージ素材がしっかり保護します

用途
機械作業
DIY作業
アウトドア
スポーツ
作業全般
材質【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル BLACK/RED サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする