曜日別特売
CM-GW1 クライムワークグローブ Laughter 16157736

CM-GW1 クライムワークグローブ Laughter 16157736
CM-GW1 クライムワークグローブ Laughter 16157736
CM-GW1 クライムワークグローブ Laughter 16157736

クライムワークグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
BLACK/RED
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード16157736品番CM-GW1
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)
クッション性の良い肉厚仕様
背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減
手の甲のダブルステッチがホールド感をUP
手の平は水が染みにくく、型押しパターンでグリップ力のあるPU素材
手首は幅広ストレッチジャージ素材がしっかり保護します

用途
機械作業
DIY作業
アウトドア
スポーツ
作業全般
材質【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステルBLACK/REDサイズLL全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする