クライミングSPグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16157770 品番 CM-SP1
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)
クッション性の良い肉厚仕様
背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減
手の甲のブランドロゴプリントが伸びすぎを制御してホールド感をUP
手の平はストレッチマイクロ素材にシリコンすべり止めがついてグリップ力UP
手首は幅広クロロプレン素材がしっかり保護します

用途
機械作業
DIY作業
アウトドア
スポーツ
作業全般
材質【樹脂部分】人工皮革【繊維部分】ポリエステル、手首:クロロプレン BLACK/NAVY サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする