コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
黒軍手 2本編み 10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
16157815
品番
B-1010
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ブラックカラーで汚れが目立ちにくい
お買い得の2本編み
10双組
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
ブラック
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。