コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の すべり止め軍手
ザ・スベリ止め 2本編 5双入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5双)
注文コード
16157858
品番
BG-1405
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
手のひら部分に塩化ビニール製すべり止め付き
2本編
5双入
用途
運送業
倉庫内作業
建築土木業
農作業
ガーデニング
DIY
材質
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
イエロー
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。