GEAR ROCK
GEAR ROCKの 背抜き手袋
GEAR ROCKの 天然ゴム 背抜き手袋
撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
16157998
品番
N-3565
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
撥水加工済
手のひらは極薄天然ゴムコーティング
15ゲージの編み手なので薄くて柔らかく手になじみます
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
色
グレーモク
サイズ
M
混率(%)
【樹脂部分】NB(天然ゴム)【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。