GEAR ROCK
GEAR ROCKの 背抜き手袋
GEAR ROCKの 天然ゴム 背抜き手袋
撥水ウィンターラバーグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16158138
品番
N-3568
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
コールドプロテクション
撥水
極薄被膜
天然ゴム
手首:ブラッシュヘッドバック
高いグリップ力
用途
DIY
一般作業
アウトドア
農作業・ガーデニング
色
モク
サイズ
M
混率(%)
【樹脂部分】NR(天然ゴム)【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。