ブレスグリップ Type-R 3双入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 16158235 品番 No.380R-3P
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。
手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。
特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途
建設業
塗装業
ガーデニング
登山
作業全般
スポーツ全般
材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他 ネイビー サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする