ZIPLOA
ZIPLOAの 品質管理・精密作業用手袋
ZIPLOAの スムス手袋 (綿)
スムス手袋 マチ無 12双
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
16158305
品番
Z-10
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
スムス素材を使用した極薄手袋
肌にやさしい綿100%
お手軽価格のマチなしタイプ
用途
指先の細かな作業
他の手袋の下履き
ガーデニング
軽作業
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
【繊維部分】綿100
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。