ZIPLOA
ZIPLOAの 品質管理・精密作業用手袋
ZIPLOAの スムス手袋 (綿)
スムスすべり止め手袋 5双
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
16158470
品番
Z-25
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スムス素材を使用した極薄手袋
肌にやさしい綿100%
指にしっかりフィットするマチ付きタイプ
手のひら部分すべり止め付き
用途
指先の細かな作業
ガーデニング
車の運転
軽作業
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】綿100
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。