コーコス信岡
コーコス信岡の 革手袋
コーコス信岡の 牛革手袋
コーコス信岡の 牛床革(オイル加工)
ソフト オイル床牛床革手 外縫い 10双入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
16158497
品番
CV-690
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
オイル加工
丈夫な牛床皮
用途
土木建築業
鉄鋼業等
材質
【樹脂部分】牛床皮
色
グリーン
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。