中部物産貿易
中部物産貿易の 革手袋
中部物産貿易の その他革手袋
トレッカー 内綿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16158585
品番
C-502
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内綿タイプでオールシーズン快適
手首部分にギャザーを付け埃が入りにくい
用途
登山
レジャーなど
材質
【樹脂部分】山羊皮【繊維部分】綿
色
イエロー
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。