- PPバンド(自動梱包機用) モノタロウ 16238723 - PPバンド(自動梱包機用) モノタロウ 16238723

PPバンド(自動梱包機用)

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード16238723 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自動梱包機用および半自動梱包機に最適なPPバンドです。

幅(mm)約15 長さ(m)約2500 用途自動梱包機、半自動梱包機 厚さ(mm)約0.58 紙管内径(Φ)200 引張強度(N)約1300以上
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16238723 - 52640134 - PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 1セット(2巻) 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16238748
2018-08-05
用途:
段ボール箱を結束
原農園 様 (農・林・水産業)

近所で購入するより、配送してもらって購入するほうが安く便利です。特に問題なく使えているので、また利用します。

対象商品:
16238732
2018-05-18
用途:
品物を縛る時
製造業

何種類かカラーがあり色分けする事により仕事がはかどります。

対象商品:
16238723
2017-04-26
用途:
商品発送時の梱包

自動梱包機用の商品ですが、当社では半自動梱包機で使用しております。
数年使用しておりますが全く問題ありません。価格も安く非常に満足しております。

対象商品:
16238732
2017-03-03
用途:
商品の梱包
株式会社フォックス 様 (卸売・小売業)

ア〇クルでも同じような商品を購入していましたが若干こちらのほうが耐久性があるように思えます。

対象商品:
16238748
2017-01-03
用途:
段ボール箱の梱包用
農・林・水産業

10年ほど前よりモノタロウブランドのPPバンドを使っています。何回か「物」は変化した様ですが、使用上なんの問題もありません。低コストで重宝しております。

対象商品:
16238732
2017-02-28
用途:
文旦の荷造り
高橋文旦園 様 (農・林・水産業)

文旦10キロ箱の2個くくりに使用。強度も十分で価格も安く、助かっています

対象商品:
16238748
2016-12-19
用途:
農産物出荷用
塩野農園 様 (農・林・水産業)

5回ほどリピしております。以前のロットの物より送りの時スムーズに行う事が出来るようです。

対象商品:
16238748
2017-03-10
用途:
商品の梱包

用途に支障はありませんが、自動梱包機で結束するときに
熱で溶けて少量の煙と共に異臭がします。
以前使用していたメーカ品ではそんなことありませんでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
使用にあたり何か問題などございましたら、
お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする