- 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 16238924 - 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 16238924 - 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 16238924 - 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 16238924

長靴 カラーシリーズ カバー付

(375件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16238924 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。
内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。

サイズ(cm)26 足幅3E 長さ(cm)約36.5(26cm) 用途水場作業など 形状ハイカット タイプカバー付 種類作業靴 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)約810(26) 機能吸汗性、速乾性 材質(カバー)PVC 材質(インナー)吸汗性メリヤス 靴タイプ長靴
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16238924 - 70186683 - 長靴 カバー付 モノタロウ 長靴 カバー付 モノタロウ 1足 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 375
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16238924
2023-08-08
用途:
作業用
農・林・水産業

外観、耐久性、脱ぎやすさ等は問題無し。
靴内部の底部分にクッション性が乏しいので、長時間履き続けると足が疲れる。
個人差はありますが、中敷きを追加すると疲れにくくなるので、改善して頂くとより良い商品になると思います。

対象商品:
16238924
2022-08-30
用途:
農作業時
農・林・水産業

値段の割に耐久性が良く,1年以上使用してもひび割れ等がないので重宝しており,継続的に購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16238942
2022-07-07
用途:
冬季の日常使い
サービス業

1年保証だったので耐久性チェックのため夏季に購入。梅雨時の外作業や掃除時に使っているが、ややゴムが薄いので冬前にひび割れ水漏れするのではないか?試用中。冬季は日常的に長靴を履くので、この価格で3シーズン使えたら他のメンバー分も含めて定期購入する。

対象商品:
16238933
2022-03-16
用途:
洗車とかに
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトレットでかなり安かったので購入。
外観とつくりの良さにはちょっとお得感を感じます。
ホームセンターとかで2,000円以上はする商品に見えます。
耐久性は分かりりませんが長持ちしてくれると嬉しいです。

対象商品:
16238924
2022-06-17
用途:
農作業時
農・林・水産業

購入したサイズは取扱終了となっていますが、問題なく半年以上使えています。

対象商品:
16238915
2022-06-08
用途:
現場作業
川島事務所 様 (その他業種)

耐久性もあり、重宝しています。できれば、口のカバーをもう少し長くしていただくと、ごみが入りにくくなります。

対象商品:
16238924
2022-03-11
用途:
農作業

使用1年ほどで屈曲部にゴムのひび割れが発生し水が浸み込む様になりましたが価格が安いのでリピート購入しています。動きやすく履き心地に問題はありませんがもう少し耐久性が欲しいところです。

3人が参考にしています
対象商品:
16238915
2022-02-19
用途:
庭作業
その他業種

注文の際サイズをよく確認しておらず小さいサイズを注文したようでしたが、割とゆったり履けました。この時期寒いですが、ピッタリサイズなのかあまり足が冷えず快適です。
耐久性がどれだけあるのか、これからですがいい買物したような感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする