OM-1 メンテナンスマット ParkTool(パークツール) 16239116

 

OM-1 メンテナンスマット ParkTool(パークツール) 16239116
OM-1 メンテナンスマット ParkTool(パークツール) 16239116
OM-1 メンテナンスマット ParkTool(パークツール) 16239116

メンテナンスマット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16239116品番OM-1
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

卓上用の樹脂製作業用マット。
メンテナンス中のパーツを傷つけにくく、スモールパーツなどを置いておくパーツポケットも付いており、ディレーラーやSTIレバーなどのメンテナンスに便利です。
耐油性にも優れ、油圧ブレーキなどのメンテナンスにも対応。

材質pvc厚さ(mm)6寸法(mm)340×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16239116
2020-10-08
用途: 自転車整備

自転車の分解整備で細かい部品を細々と分けて置いておけるので何かと便利です。
何よりParkToolのロゴが格好いいので作業も楽しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする