BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチドライバー型
ループ・T-ハンドル ロングセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16240997
品番
CTHX80M-9
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
セット内容
2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった