BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチT型
ループ・T-ハンドル ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
注文コード
16241015
品番
46552
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
全長(mm)
249
差込角(mm)
2
軸長(mm)
229
ハンドル長さ(mm)
70
差込角(inch)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった