ループ・T-ハンドル ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/32 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16" 注文コード16241137 品番46509
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はサイズ規格・適合ねじサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/32 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" トラスコ品番810-8947 全長(mm)251 質量(g)45 差込角(mm)- 軸長(mm)229 ハンドル長さ(mm)77 差込角(inch)5/32 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする