BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチT型
ループ・T-ハンドル ロング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"
注文コード
16241164
品番
46512
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
サイズ規格・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
トラスコ品番
810-8950
全長(mm)
255
質量(g)
133
差込角(mm)
-
軸長(mm)
229
ハンドル長さ(mm)
109
差込角(inch)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった