BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチドライバー型
ループ・T-ハンドル スタンダードセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16241207
品番
CTHX10-6
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
セット内容
3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった