BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチT型
ループ・T-ハンドル スタンダード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
注文コード
16241304
品番
46406
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
対辺寸法(inch)
7/64
トラスコ品番
810-8926
全長(mm)
172
質量(g)
18
軸長(mm)
152
ハンドル長さ(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応