BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチT型
ループ・T-ハンドル スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#10
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/16"
注文コード
16241338
品番
46409
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#10
対辺寸法(inch)
5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
トラスコ品番
810-8929
全長(mm)
175
質量(g)
39
軸長(mm)
152
ハンドル長さ(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/16"