BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ピボットヘッド六角レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16241636
品番
HP8-IC-17
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
トラスコ品番
495-8250
セット内容
1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
質量(g)
503
RoHS指令(10物質対応)
対応