BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ピボットヘッド六角レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
9/64
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#8
注文コード
16241654
品番
88008
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#8
対辺寸法(inch)
9/64
トラスコ品番
495-8004
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
30
長手(mm)
108