BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ピボットヘッド六角レンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
5/32
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#10
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/16"
注文コード
16241663
品番
88009
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#10
対辺寸法(inch)
5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
トラスコ品番
495-8012
質量(g)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
34
長手(mm)
108
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/16"