BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ピボットヘッド六角レンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"
注文コード
16241672
品番
88010
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
トラスコ品番
495-8021
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
短手(mm)
34
長手(mm)
119
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"