ピボットヘッド六角レンチ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" 注文コード16241697 品番88012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ピボットヘッド 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" トラスコ品番495-8047 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)41 長手(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16241654
2020-09-30
用途:
機械のメンテナンス

セットと個別売りがあるのでちゃんとサイズみて買わないと間違ってしまうことがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする