ピボッドヘッド・トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16241776 品番 88220
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。
表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。

先端形状ヘックスローブ トラスコ品番495-8144 質量(g)19 対辺T20 RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)34 長手(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする