ピボッドヘッド・トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16241803 品番 88230
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。
表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。

先端形状ヘックスローブ トラスコ品番495-8179 質量(g)37 対辺T30 RoHS指令(10物質対応)対応 短手(mm)36 長手(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする