幅(mm)615
質量(kg)44
高さ(mm)269
タイプブロワ
奥行(mm)257
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
定格電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
寸法D(mm)276
排気速度(50/60Hz)(L/min)575:50Hz、685:60Hz(理論値)
寸法X(mm)242
モーター三相標準モーター付
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
到達真空度(kPa)-
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
モーター容量(kW)1.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/70
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温)
常用排気圧力(kPa以下)60
騒音値(dB)(50/60Hz)-
到達真空度(MPa)-
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ベーン形